APACHE MILLS 0105617014X6 Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 4 x 6 jalkaa | AF2BMF 6PWP4

APACHE MILLS 0105617014X6 Kokolattiamatto, hiilikuitumatto 4 x 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2BMF Malli: 0105617014X6Ristiviite: 6PWP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
Taustamateriaali0
Jarrunestettä kestäväEi
VäriPuuhiili
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus6"
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTuftattu Olefin-lanka
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliLanka / PVC
Pintamateriaaliolefiini
Paksuus1 / 4 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.19
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi5703308030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPintamateriaaliTaustamateriaaliVäriPaksuusLeveysSisällä ulkonaPituusMaton pintakuvioHinta
APACHE MILLS 6046119014X6 Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 4 x 6 jalkaa AC6MMJ 34L257 6046119014X6polypropeeniKierrätetty KumiPuuhiili3 / 8 "4ft.Sisällä ulkona6"ristikkä€168.12
APACHE MILLS 0105021923x5 Kokolattiamatto Punainen / musta 3 x 5 jalkaa | AC8FXU 39R820 0105021923x5NylonVinyyliPunainen / Musta1 / 20 "3ft.ulko-5ft.Tufted matto€118.99
APACHE MILLS 0105021924x6 kokolattiamatto punainen / musta 4 x 6 jalkaa AC8FXV 39R821 0105021924x6NylonVinyyliPunainen / Musta1 / 20 "4ft.ulko-6"Tufted matto€190.22
APACHE MILLS 0104117013x4 kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 3 x 4 jalkaa AF2BKY 6PWF7 0104117013x4polypropeeni-Puuhiili1 / 4 "3ft.sisä-4ft.Tuftattu ruoholanka€101.15
APACHE MILLS 0104117013x5 kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 3 x 5 jalkaa | AF2BKZ 6PWF8 0104117013x5polypropeeni-Puuhiili1 / 4 "3ft.sisä-5ft.Tuftattu ruoholanka€117.76
APACHE MILLS 0104117014X6 Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 4 x 6 jalkaa | AF2BLB 6PWG0 0104117014X6polypropeeni-Puuhiili1 / 4 "4ft.sisä-6"Tuftattu ruoholanka€162.00
APACHE MILLS 0104115013x5 Kokolattiamatto Sininen 3 x 5 jalkaa | AF2BLE 6PWH4 0104115013x5polypropeeni-sininen1 / 4 "3ft.sisä-5ft.Tuftattu ruoholanka€116.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 0105617014X6 Kokolattiamatto, hiilikuitumatto 4 x 6 jalkaa
€186.97 / yksikkö