Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APACHE LETKU & Hihnat CO INC 28000316 # 7 Alligaattorin nauhoitus 24 tuuman teräs - 4 kpl pakkaus | AA4UVG 13E791

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000316 #7 Alligaattorinauhat 24 tuuman teräs - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4UVG Malli: 28000316Ristiviite: 13E791

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlligaattorin nauhoitus
Käytettäväksi päälläHihnan paksuusalue .09 "- .14"
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
Tyyppi# 7 Alligaattoripitsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläPituusMateriaaliTyyppiHinta
APACHE LETKU & Hihnat CO INC. AA28000317UVH 7E24 28000317Hihnan paksuusalue .09 "- .14"24 "Ruostumaton teräs# 7 Alligaattoripitsi€427.44
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000321 #20 Alligaattorinauha 30 tuuman teräs - 4 kpl: n pakkaus | AA4UVJ 13E793 28000321Hihnan paksuusalue .16 "- .19"30 "Teräs# 20 Alligaattoripitsi€289.31
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000322 #20 Alligator Lacing 24 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus | AA4UVK 13E794 28000322Hihnan paksuusalue .16 "- .19"30 "Ruostumaton teräs# 20 Alligaattoripitsi€881.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000316 #7 Alligaattorinauhat 24 tuuman teräs - 4 kpl pakkaus
€164.85 / yksikkö