ANVIL KUVA 264 Säädettävä putkisatulan tuki, valurauta

Tuote: CF4FQC Malli: KUVA 264
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken tuki
Säätö4-1 / 2 "
MateriaaliValurauta
PlatingTavallinen/sinkitty
Koko2-1/2 "-36"
StandardiANSI.jpg

Tuotteen yksityiskohdat:

Anvil FIG 264 säädettävää putken satulan tukea käytetään teollisissa olosuhteissa tarjoamaan monipuolista ja luotettavaa tukea putkille, putkille ja laitteille. Sitä käytetään varmistamaan putkien oikea kohdistus ja korkeus, mikä estää painumista ja vääristymistä.

Ominaisuudet:

  • Anvil FIG 264 säädettävä putkisatulatuki sisältää valurautarakennetta, jossa on galvanoitu pinta, mikä varmistaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden.
  • Tällä säädettävällä putken satulantuella on vaikuttava 3800 punnan kantavuus, mikä tarjoaa vankan tuen jopa 8 tuuman putkille.
  • Siinä on kätevä 11-3/4 tuuman vähimmäiskorkeussäätö, joka tarjoaa joustavuutta putken korkeudessa erityisvaatimusten mukaan.
  • Tämä Anvil FIG 264 -satulatuki tarjoaa maksimikorkeuden säädön 16-1/2 tuumaa, mikä mahdollistaa putkien monipuolisen sijoittamisen ja linjauksen.
  • Se on varustettu tukevalla valurautapohjalla, joka tarjoaa vakaan ja luotettavan tuen erilaisille putkisovelluksille.
  • Tämä satulan tuki täyttää alan standardit, mukaan lukien ANSI/MSS SP-69, Federal Specification A-A-1192A (Tyyppi 38), MSS SP-58 (Tyyppi 38) ja WW-H-171-E (Tyyppi 39), mikä varmistaa tunnustettujen standardien noudattamisen. tekniset tiedot.

Standardit ja hyväksynnät:

  • AA-1192A (tyyppi 38)
  • WW-H-171-E (tyyppi 39)
  • ANSI / MSS SP-69
  • MSS SP-58 (tyyppi 38)

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on satulaliitäntä?

V. Satula on tapa liittää putkeen leikkaamalla siihen elliptinen tai pyöreä reikä.

K. Mihin putken tuki asetetaan?

A. Putkituet tulee sijoittaa lähelle painoja, kuten venttiilejä ja laippoja.

K. Kuinka asensen säädettävän putken satulan tuen?

A. Asennusmenettelyt voivat vaihdella valmistajan ja suunnittelun mukaan. Yleensä siihen kuuluu satulan tuen kiinnittäminen rakenneosaan ja korkeuden säätäminen putken oikean suuntauksen varmistamiseksi.

K. Onko olemassa huolto- tai tarkastussuosituksia tuen pitkän aikavälin luotettavuuden varmistamiseksi?

A. Säännöllinen tarkastus on suositeltavaa kulumisen tai vaurioiden havaitsemiseksi ja varmistaa, että tuki pysyy hyvässä kunnossa. Tarkastustiheys voi vaihdella käytön mukaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
ANVIL FIG 192 Säädettävä putkisatulatuki, temperrautaa | CF4FKJ FIG 192Hiiliteräs2 " - 12"-
Tarjouspyyntö
ANVIL KUVA 258 Putkisatulan tuki, takorauta | CF4FPU FIG 258-4 " - 36"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL KUVA 264 Säädettävä putkisatulan tuki, valurauta