Anvil FIG 199 raskas hitsattu kannake on ihanteellinen komponenttien turvalliseen kiinnittämiseen ja vääntymisen, kohdistusvirheiden tai rakennevaurioiden estämiseen, mikä parantaa rakennejärjestelmien vakautta ja kantokykyä. Sitä käytetään rakennus- ja teollisuussovelluksissa ja se tarjoaa tukevan ja luotettavan tuen useille rakenneosille, kuten putkille, putkille tai raskaille laitteille.
Ominaisuudet:
- Anvil FIG 199 raskas hitsattu kannatin on valmistettu hiiliteräksestä rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Siinä on tavallinen tai kuumasinkitty vaihtoehto, jota voidaan käyttää kohtalaisen syövyttävissä ja ankarissa sääolosuhteissa.
- Tämä teline kestää jopa 3000 lb:n kuorman.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Kiinnikkeen lisävarusteet: Käyttäjät voivat tilata sopivan kokoisia tankoja, pultteja, muttereita ja taustalevyjä Anvil FIG 199 -kannattimen kiinnittämiseksi seinään.
Standardit ja hyväksynnät:
- Liittovaltion eritelmä AA-1192A (tyyppi 33)
- WW-H-171-E (tyyppi 34)
- ANSI / MSS SP-69
- MSS SP-58 (tyyppi 33)
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä putkiripustimia ja tukia käytetään?
A. Putken kannatin tai ripustin siirtää putken kuorman, mukaan lukien putken painon, putken sisällön, putkien liitososat ja putkien päällysteet / eristeet, tukirakenteille. Tangon ripustin voi tukea putken kuormitusta pystysuunnassa sallien samalla rajoitetun vaakasuuntaisen liikkeen.
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko ristikkokannattimia kohdistusvirheiden tukemiseen?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Anvil KUVA-226 ristikon kannake helppoon kohdistusvirheiden säätöön, mikä varmistaa vakauden ja tasaisen kuorman jakautumisen. Tämä mukautuvuus yksinkertaistaa asennusprosessia, koska se voi ottaa huomioon palkkien mittojen ja kohdistusvaatimusten vaihtelut.
K. Kuinka minun pitäisi puhdistaa ja huoltaa tämä FIG 199 raskaan hitsatun kannatin kunnolla varmistaakseni sen pitkän käyttöiän?
A. Tarkista kulumisen, ruosteen tai korroosion varalta säännöllisesti. Poistaaksesi pinnan epäpuhtaudet puhdistamalla kannatin hankaavalla aineella tai teräsharjalla. Harkitse sopivan suojapinnoitteen levittämistä uudelleen pidennetyn käyttöiän varmistamiseksi.
K. Voidaanko tätä Anvil FIG 199 -kiinnikettä käyttää ulkona syövyttävissä ympäristöissä ilman huononemisvaaraa?
V. Tätä FIG 199 kannaketta käytetään tyypillisesti sisäsovelluksissa. Ulkotiloissa tai syövyttävissä ympäristöissä on suositeltavaa valita sopiva viimeistely tai suojapinnoite, jotka tarjoavat paremman korroosionkestävyyden.
K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon määriteltäessä tämän Anvil FIG 199 -kannattimen kokoa ja kantavuutta erityiseen käyttötarkoitukseeni?
V. Tärkeitä tekijöitä ovat suunniteltu kuormitus, asennuspinnan tyyppi sekä tuettavien laitteiden tai rakenneosien paino ja mitat. Tarkat laskelmat ovat tarpeen luotettavan avun takaamiseksi.
K. Mikä on suositeltu asennustapa tälle Anvil FIG 199 raskaalle hitsatulle kannakkeelle varman kiinnityksen ja kantavuuden varmistamiseksi?
A. Kiinnikkeen varma kohdistus asennuspinnan kanssa, asianmukaiset kiinnikkeet ja valmistajan ohjeiden noudattaminen ovat kaikki välttämättömiä oikean asennuksen kannalta.