ANVIL KUVA 160 Putken suojapeite, 1 tuumaa, 9/16 tuuman reiän halkaisija

Tuote: CF4FJH Malli: KUVA 160
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken suojaava satula
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12" pitkä
MateriaaliHiiliteräs
Koko3/4 "- 36"
StandardiANSI.jpg

Tuotteen yksityiskohdat:

Anvil Fig 160 putkisuojasuojasatula on suunniteltu suojaamaan putkia ja putkieristeitä vaurioilta. Se sopii erinomaisesti eristettyihin korkean lämpötilan järjestelmiin, joissa lämpöhäviöt halutaan pitää mahdollisimman pieninä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kaareva hiiliteräslevy, joka tukee putkea ja tarjoaa vesitiiviin peitteen kaikkiin putken tukikohtiin.
  • Satula on 12 tuumaa pitkä ja se on hitsattu putkeen kuormien jakamiseksi ja höyrysulun pitämiseksi ehjänä.
  • Se mahdollistaa viimeistellyn, säätiiviin päällysteen kaikissa putken tukipisteissä, mikä parantaa järjestelmän kestävyyttä ja suojaa erilaisissa sääolosuhteissa.
  • Tämä putkea peittävä suojasatula kestää korkeintaan 650 asteen lämpötilaa ja sen kantavuus on 1200 lb.

Standardit ja hyväksynnät:

  • AA-1192A (tyypit 39A ja 39B)
  • WW-H-171-E (tyypit 40A ja 40B)
  • ANSI/MSS SP-69
  • MSS SP-58 (tyyppi 39A ja 39B)

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä ovat korkean lämpötilan eristysjärjestelmät?

A. Korkean lämpötilan eristysjärjestelmiä käytetään suojaamaan laitteita erittäin korkeilta lämpötiloilta.

K. Onko tämä tuote saatavilla muissa versioissa?

A. Mallit 165A ja 166A ovat saatavilla 22-luokan kromimolybdeeniteräslevyrakenteessa jäykkyyden, sitkeyden ja korroosionkestävyyden vuoksi.

K. Mikä on putkisatuloiden jalustan tarkoitus?

A. Alasimien putkisatuloissa on kiinteä alusta, joka tukee putkea siirtämällä kuormia tai voimia tasaisesti.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon, kun valitsen käyttötarkoitukseeni putken peittävän suojasatulan?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat putken halkaisija, eristystyyppi, painokapasiteetti, käyttölämpötila, ympäristöolosuhteet, materiaalien yhteensopivuus, säädettävyys ja valmiiksi poratut reiät.

K. Kuinka tämä satula suojaa eristettyjä putkia?

A. Satula pitää eristetyt putket tukevasti paikallaan, mikä estää eristeen puristumisen tai vaurioitumisen ja säilyttää siten lämpötehokkuuden.

K. Kuinka huoltan Anvil FIG 160 -putkensuojasatulaa?

A.

  • Suorita säännölliset tarkastukset satulan kulumisen, vaurioiden tai korroosion havaitsemiseksi.
  • Voitele liikkuvat osat, kuten pultit ja mutterit, estääksesi korroosion ja mahdollistaaksesi sujuvat säädöt.
  • Pidä satula ja sen ympäristö puhtaana suorituskyvyn ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
  • Tarkista ja säilytä pulttien ja muttereiden vääntömomentit ja varmista, että ne pysyvät kunnolla kiinni.
  • Tarkista oikea kohdistus tuetun putken tai putken kanssa epätasaisten kuormien estämiseksi.
  • Suojaa satulaa äärimmäisiltä ympäristöolosuhteilta, jotka voivat vaikuttaa materiaalin eheyteen.
  • Varmista, että satulaan ei kohdistu kuormituksia, jotka ylittävät sen määritetyt painorajat.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. LadataPutken kokoKokoHinta
ANVIL 0500071022 12 In Pipe Covering Protection Satula, 1200 lb Max Load | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 paunaa3/4 to 1-1/4"-€25.66
ANVIL 0500071048 Putkea suojaava satula 1 1/2 tuumaa AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 paunaa1.5 "-€27.30
ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Satula, 1200 lb Max Load | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 paunaa2.5 "-€34.19
ANVIL 0500071121 Pipe Covering Protection Satula, 6 In Pipe | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 lb6"-€61.27
ANVIL 0500071527 Putkisuojasatula 3/4 - 1 1/2 tuumaa | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 paunaa3/4 to 1-1/2"-€38.50
ANVIL 0500071568 Putken suojuksen suojasatula 3:lle putkelle | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 paunaa3"-€50.43
ANVIL 0500071600 Putken suojuksen suojasatula, 1-1/2 eristeen paksuus | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb6"-€54.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL KUVA 160 Putken suojapeite, 1 tuumaa, 9/16 tuuman reiän halkaisija