POWERMATIC 1610082 Jointer-valurauta 2 hv | AH7KKB 36VE17

POWERMATIC 1610082 Jakovalurauta 2 hv

Tuote: AH7KKB Malli: 1610082Ristiviite: 36VE17
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,091.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjointer
rakentaminenValurauta
Johdollinen / langatoncorded
Leikkauksen syvyys1/2
HP2
Hz60
Kokonaiskorkeus44
Kokonaispituus84
kokonaisleveys28
Kallistuskulma45
Työkalun paino744

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 331.2
Laivan korkeus (cm)111
Laivan pituus (cm)73.15
Laivan leveys (cm)223.52
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Saumakapasiteetti (tuumaa): 6
    • Kanin kapasiteetti (tuumaa): 1/2
    • Pöydän pituus (tuumaa): 82
    • Pöydän leveys (tuumaa): 8
    • Leikkauksia minuutissa: 21,000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyökalun painoHinta
POWERMATIC 1791279DXK Jointer-valurauta 1 hv 60 Hz | AH7KJZ 36VE15 1791279DXK137.56624313€2,493.74
POWERMATIC 1791317K Jointer-valurauta 1 HV | AH7KKA 36VE16 1791317K1376624317€3,237.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERMATIC 1610082 Jakovalurauta 2 hv
€6,091.65 / yksikkö