Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 2400326167 Joustintuen putkenkiristinputki 3 tuumaa | AD8CYJ 4HYE3

ANVIL 2400326167 Joustintuen putken kiinnitysputki 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CYJ Malli: 2400326167Ristiviite: 4HYE3

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€9.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousijalan putkikiinnike
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Max. Ladata800 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Eristämättömien kiinteiden putkilinjojen ripustamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataPutken kokoHinta
ANVIL 2400326027 Joustintuen putkenkiristin 1/2 In | AD8CYB 4HYD5 2400326027400 paunaa1 / 2 "€4.15
ANVIL 2400326043 Joustintuen putkenkiristysputki 3/4 In | AD8CYC 4HYD6 2400326043600 paunaa3 / 4 "€4.20
ANVIL 2400326068 Joustintuen putkenkiristinputki 1 In | AD8CYD 4HYD7 2400326068600 paunaa1"€5.30
ANVIL 2400326084 Joustintuen putkenkiristinputki 1 1/4 In | AD8CYE 4HYD8 2400326084600 paunaa1-1 / 4 "€5.67
ANVIL 2400326100 Joustintuen putkenkiristinputki 1 1/2 In | AD8CYF 4HYD9 2400326100800 paunaa1-1 / 2 "€6.73
ANVIL 2400326126 Joustintuen putken kiinnitysputki 2 tuumaa | AD8CYG 4HYE1 2400326126800 paunaa2"€7.52
ANVIL 2400326142 Joustintuen putkenkiristin putki 2 1/2 In | AD8CYH 4HYE2 2400326142800 paunaa2-1 / 2 "€8.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 2400326167 Joustintuen putken kiinnitysputki 3 tuumaa
€9.53 / yksikkö