Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CFH2-1032-135T-25 niittimutteri kuusio 10-32 kierre 0.406 tuumaa, 25PK | AG2TXJ 32FX13

GRAINGER CFH2-1032-135T-25 niittimutteri kuusio 10-32 kierre 0.406 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2TXJ Malli: CFH2-1032-135T-25Ristiviite: 32FX13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.223 "
Poran koko2"
Suorittaa loppuunKirkas kolmiarvoinen
Laippa Dia.0.359 "
Grip-alue0.085 - 0.135 "
Pää Dia.0.359 "
Pään korkeus0.043 "
Reiän koko0.224 "
Pituus0.406 "
MateriaaliTeräs
MutteriHex
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CFH2-1032-135T-25 niittimutteri kuusio 10-32 kierre 0.406 tuumaa, 25PK
€10.41 /pakkaus