Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0560503096 Rullatuoli, valurauta, koko 4 tuumaa | AD8QAZ 4LRC7

ANVIL 0560503096 Rullatuoli, valurauta, koko 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QAZ Malli: 0560503096Ristiviite: 4LRC7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullatuoli
MateriaaliValurauta
Max. Ladata750
Maks. Lämpötila450 astetta F rullalla
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko4"
Standardit ja hyväksynnätAA-1192A (tyyppi 44), WW-H-171E (tyyppi 45), ANSI / MSS SP-69 ja MSS SP-58 (tyyppi 44)
Leveys6.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2285
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataPutken kokoLeveysHinta
ANVIL 0560503054 Rullatuoli, valurauta, koko 2 tuumaa | AD8QAV 4LRC3 05605030546002"4"€47.68
ANVIL 0560503062 Rullatuoli, valurauta, 2 1/2 tuuman koko | AD8QAW 4LRC4 05605030626602.5 "4.88 "€53.13
ANVIL 0560503070 Rullatuoli, valurauta, koko 3 tuumaa | AD8QAX 4LRC5 05605030707003"5.38 "€52.59
ANVIL 0560503088 Rullatuoli, valurauta, 3 1/2 tuuman koko | AD8QAY 4LRC6 05605030887503.5 "6.12 "€65.86
ANVIL 0560503104 Rullatuoli, valurauta, 5 tuuman koko | AD8QBA 4LRC8 05605031047505"7.88 "€79.07
ANVIL 0560503112 Rullatuoli, valurauta, koko 6 tuumaa | AD8QBB 4LRC9 056050311210706"9.25 "€116.00
ANVIL 0560503120 Rullatuoli, valurauta, 8 tuuman koko | AD8QBC 4LRD1 056050312013508"11.62 "€148.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0560503096 Rullatuoli, valurauta, koko 4 tuumaa
€71.78 / yksikkö