Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIVEDRILL NP850-301 Suulake, teräs, M3 | AC9MUA 3HLU8

RIVEDRILL NP850-301 Nenäkappale, teräs, M3

Varastossa
Tuote: AC9MUA Malli: NP850-301Ristiviite: 3HLU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalopostit
MateriaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
RIVEDRILL NP850-306 Suulake, Teräs, 8-32 | AC9MUF 3HLV4 NP850-306Hiiliteräs-€22.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIVEDRILL NP850-301 Nenäkappale, teräs, M3
€1.40 / yksikkö