Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0560501074 Putkirullavalurauta, 2 1/2 tuuman koko | AD8DDG 4HYV9

ANVIL 0560501074 Putkirullavalurauta, koko 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8DDG Malli: 0560501074Ristiviite: 4HYV9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken rulla
MateriaaliValurauta
Max. Ladata660
Maks. Lämpötila450 astetta F rullalla
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko2.5 "
Standardit ja hyväksynnätAA-1192A (tyyppi 41), WW-H-171-E (tyyppi 42), ANSI / MSS SP-69 ja MSS SP-58 (tyyppi 41)
TyyppiYksi
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataPutken kokoLeveysHinta
ANVIL 0560501033 Putkirullavalurauta, 1 tuuman koko | AD8DDC 4HYV5 05605010336001"4.12 "€31.92
ANVIL 0560501041 Putkirullavalurauta, 1 1/4 tuuman koko | AD8DDD 4HYV6 05605010416001.25 "4.5 "€33.08
ANVIL 0560501058 Putkirullavalurauta, 1 1/2 tuuman koko | AD8DDE 4HYV7 05605010586001.5 "4.75 "€34.18
ANVIL 0560501066 Putkirullavalurauta, koko 2 tuumaa | AD8DDF 4HYV8 05605010666002"5.25 "€34.18
ANVIL 0560501082 Putkirullavalurauta, koko 3 tuumaa | AD8DDH 4HYW1 05605010827003"6.875 "€38.51
ANVIL 0560501090 Putkirullavalurauta, 3 1/2 tuuman koko | AD8DDJ 4HYW2 05605010907503.5 "7.5 "€41.78
ANVIL 0560501108 Putkirullavalurauta, koko 4 tuumaa | AD8DDK 4HYW3 05605011087504"8.25 "€46.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0560501074 Putkirullavalurauta, koko 2 1/2 tuumaa
€36.44 / yksikkö