Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0560009110 Palkin kiinnitystangon koko 1/2 tuuman pituus 1 3/4 tuumaa | AD8CYN 4HYE7

ANVIL 0560009110 Palkkipuristintangon koko 1/2 tuumaa Pituus 1 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CYN Malli: 0560009110Ristiviite: 4HYE7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus1.75 "
MateriaaliSinkitty muovattava
Max. Ladata950 ylhäällä, 760 alhaalla
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko1 / 2 "
TyyppiC-tyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Käytettäväksi katon alle asennettuna tangon palkkityypin kanssa tai kiinnitettäväksi rakennemuotojen ylä- tai alareunaan. Missä pystysuora ripustustanko on siirrettävä laipan reunasta. Palkin tai laipan paksuus ei ylitä 3/4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
ANVIL 0560009169 3/8 Imp Wide Throat Beam Clamp | BT8GFJ 0560009169--€4.16
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500009071 1/2 Standard Throat Beam Clamp | BT9MMA 0500009071--€5.86
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500009097 3/8 pinnoitettu standardi kaulapalkki | BT9MMC 0500009097--€3.49
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500009204 1/2 pinnoitettu leveä kurkkupalkki | BT9MMK 0500009204--€8.00
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500009113 1/2 pinnoitettu standardi kaulapalkki | BT9MMT 0500009113--€8.97
Tarjouspyyntö
ANVIL KUVA 94 Leveän kurkun yläpalkki | CF4GKQ FIG 94tavallinenTakorauta-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0560009110 Palkkipuristintangon koko 1/2 tuumaa Pituus 1 3/4 tuumaa
€11.22 / yksikkö