ANVIL 0500176102 Pipe-satula säädettävä ikeputkella, koko 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4NCA Malli: 0500176102Ristiviite: 5LWT9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€507.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkisatula
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliValurautaa / terästä
Max. Ladata3800 lb
Putken koko4"
Standardit ja hyväksynnätAA-1192 (tyyppi 38); WW-H-171-E (tyyppi 39); MSS-SP-69 (tyyppi 38)
TyyppiSäädettävä W / Yoke
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.007
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystysäätö enintään (14 ")
    • Pystysuuntainen säätö vähintään (9-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataPutken kokoHinta
ANVIL 0500176110 Pipe Satula Säädettävä Yoke Pipe, 5 tuuman koko | AE4NCB 5LWU0 05001761103800 lb5"€533.15
ANVIL 0500176128 Pipe Satula Säädettävä Yoke Pipe, 6 tuuman koko | AE4NCC 5LWU1 05001761283800 lb6"€510.09
ANVIL 0500176136 Pipe Satula Säädettävä Yoke Pipe, 8 tuuman koko | AE4NCD 5LWU2 05001761363800 lbs.8"€582.25
ANVIL 0500176144 Pipe Satula Säädettävä Yoke Pipe, 10 tuuman koko | AE4NCE 5LWU3 05001761443800 lb10 "€671.93
ANVIL 0500176151 Pipe Satula Säädettävä Yoke Pipe, 12 tuuman koko | AE4NCF 5LWU4 05001761513800 lb12 "€680.52
ANVIL 0500176185 Musta säädettävä putkisatulatuki, 18 tuuman koko | BT9PEL 0500176185--€1,428.55
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500176235 Musta säädettävä putkisatulatuki, 30 tuuman koko | BT9PEN 0500176235--€1,857.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500176102 Pipe-satula säädettävä ikeputkella, koko 4 tuumaa
€507.06 / yksikkö