Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500093620 Kuva 212 Keskikokoinen putkikiinnike, tasainen viimeistely, 6 putkea

Varastossa
Tuote: AD8DBD Malli: 0500093620Ristiviite: 4HYN5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
NoudattaminenUL, ULC, FM
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus11.5 "
MateriaaliPelkkä teräs
Max. Ladata1615 lämpötilassa 650 astetta F, 1440 lämpötilassa 750 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko6"
Kierteen koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Alasin 0500093620 Fig 212 keskikokoinen putkipuristin on mekaaninen laite, jota käytetään erilaisissa teollisuus- ja rakennussovelluksissa. Se on suunniteltu kiinnittämään ja tukemaan tukevasti keskikokoisia putkia, mikä varmistaa vakauden ja estää liikkeen tai tärinän. Tätä puristinta käytetään putkistoissa, LVI-järjestelmissä ja muissa putkiasennuksissa putkien pitämiseen paikoillaan.

Ominaisuudet:

  • Anvil 0500093620 putkipuristinta käytetään sekä kuumissa että kylmissä putkissa, ja ne sopivat erilaisiin ympäristöihin ja lämpötilaolosuhteisiin.
  • Se tarjoaa maksimilämpötilan 750 astetta F.
  • Tämä 6 tuuman putkikiinnike tukee putkia ja mahdollistaa putken supistumisen ja laajenemisen.
  • Siinä on hiiliteräsrakenne, joka takaa poikkeuksellisen kestävyyden ja lujuuden.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ULC
  • FM
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millainen putki sopii putkenkiristimiin?

A. Galvanoidut putket ja mustat teräsputket soveltuvat käytettäväksi putkikiinnittimien kanssa.

K. Mitä tarkoitat pikakiinnikkeillä?

V. Pikakiinnikkeiden avulla käyttäjä voi avata ja sulkea leuat nopeasti yhdellä liikkeellä. Niitä kutsutaan myös pikakiinnittimiksi, koska ne voivat nopeasti kiinnittää työkappaleen ja vapauttaa sen kahvasta.

K. Mitkä ovat erityyppiset pikakiinnikkeet?

V. Erityyppisiä pikakiinnittimiä ovat liipaisinpuristimet, jousipuristimet ja vipupuristimet.

K. Mikä on tämän puristimen kierrekoko?

V. Sen kierrekoko on 3/4 tuumaa. Asiakkaat, jotka etsivät puristinta pienemmällä kierrekoolla, voivat valita Alasin 0500093513 puristin joiden kierrekoko on 5/16 tuumaa.

K. Minkä tyyppisiä kiinnikkeitä tai laitteita tarvitaan tämän putkipuristimen asentamiseen?

V. Tämä puristin vaatii asennusta varten vakiomutterit ja pultit. Kiinnittimien erityinen koko ja tyyppi voivat vaihdella sovelluksesi ja putken koon mukaan.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Anvil 0500093620 -putkipuristinta?

A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat putken koko, materiaalien yhteensopivuus, kantavuus, lämpötila-alue, ympäristöolosuhteet, standardien noudattaminen, asennuksen helppous ja korroosionkestävyys.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoKierteen kokoHinta
ANVIL 0500093513 Keskikokoinen putkikiinnike, 500 Lb enimmäiskuorma, 750 astetta. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513tavallinen3.25 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F1 / 2 "5 / 16 "€11.62
ANVIL 0500093521 3-7/16 In Pipe Clamp, Metallin havaittava, tasainen viimeistely | AD8DAT 4HYL4 0500093521tavallinen3.437 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F3 / 4 "5 / 16 "€9.08
ANVIL 0500093539 Hiiliteräs keskikokoinen putkikiinnike, metallin havaittava | AD8DAU 4HYL5 0500093539tavallinen3 9 / 16 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F1"5 / 16 "€11.35
ANVIL 0500093547 KUVA 212 Keskikokoinen putkikiinnike, 500 lb, 5/16 kierrekoko | AD8DAV 4HYL6 0500093547tavallinen4.125 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F1-1 / 4 "5 / 16 "€12.94
ANVIL 0500093554 keskikokoinen putkikiristin, hiiliteräsrunko, sileä viimeistely | AD8DAW 4HYL7 0500093554tavallinen4 5 / 16 "Pelkkä teräs800 lämpötilassa 650 astetta F1-1 / 2 "5 / 16 "€13.03
ANVIL 0500093562 keskikokoinen putkikiinnike, metallintunnistin, hiiliteräsrunko | AD8DAX 4HYL8 0500093562tavallinen5.5 "Pelkkä teräs1040 lämpötilassa 650 astetta F, 930 lämpötilassa 750 astetta F2"1 / 2 "€20.33
ANVIL 0500093570 Kuva 212 Keskikokoinen putkikiinnike, 2-1/2 putkessa | AD8PÄIVÄ 4HYL9 0500093570tavallinen6.5 "Pelkkä teräs1040 lämpötilassa 650 astetta F, 930 lämpötilassa 750 astetta F2-1 / 2 "1 / 2 "€15.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500093620 Kuva 212 Keskikokoinen putkikiinnike, tasainen viimeistely, 6 putkea
€72.00 / yksikkö