Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500088422 Palkin kiinnitystangon koko 1/2 tuumaa 1 13/16 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD8DAP Malli: 0500088422Ristiviite: 4HYL1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkin kiinnike
Pituus1 13 / 16 "
MateriaaliTakorauta
Max. Ladata640 w / viivaruuvi, 1350 w / pultti teräkseen
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko1 / 2 "
TyyppiRautapuoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinnitykseen teräs- tai puupalkkeihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. LadataVavan kokoHinta
ANVIL 0500088448 Palkin kiinnitystangon koko 5/8 tuumaa 2 3/16 tuumaa Pituus | AD8DAQ 4HYL2 05000884482.187 "760 w / viivaruuvi, 2160 w / pultti teräkseen5 / 8 "€46.55
ANVIL 0500088406 3/8 musta temperrautainen sivupalkki | BT9NEM 0500088406---€6.99
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500344668 3/8 galvanoitu temperrautainen sivupalkki | BT9QXY 0500344668---€9.30
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500344676 1/2 galvanoitu temperrautainen sivupalkki | BT9QXZ 0500344676---€13.13
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500344684 5/8 galvanoitu temperrautainen sivupalkki | BT9QYA 0500344684---€24.57
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 202 Rautainen sivupalkki, hiiliteräs | CF4FKV FIG 202----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500088422 Palkin kiinnitystangon koko 1/2 tuumaa 1 13/16 tuumaa pituus
€27.22 / yksikkö