Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500009246 KUVA 94 Leveä kurkku yläpuomin puristin, pallografiittivalurauta, 3/4 In Tanko | AD8CZH 4HYG8

ANVIL 0500009246 KUVA 94 Leveän kurkun yläpalkki, pallografiittivalurauta, 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CZH Malli: 0500009246Ristiviite: 4HYG8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeveä kurkkupalkin pidike
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2"
MateriaaliTakorauta
Max. Ladata1600 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko3 / 4 "
TyyppiC-tyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7325995000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kattoasennukset tangotyyppisellä rakenteella tai rakennemuotojen ylälaippaan kiinnitettäviksi, jos pystysuora ripustustanko on siirrettävä laipan reunasta ja jos palkin tai laipan paksuus ei ylitä 1 5 /

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliMax. LadataVavan kokoHinta
ANVIL 0500009238 Yläpalkki C-puristin lukkomutterilla, pallografiittivalurauta, leveä kurkku | AD8CZF 4HYG6 0500009238tavallinenTakorauta1200 paunaa5 / 8 "€18.34
ANVIL 0500010210 KUVA 94 C-puristin, 5/8 In Tanko, 1200 lb, leveä kurkku, yläpalkki | AD8CZG 4HYG7 0500010210SinkittyGalvanisoitu teräs1200 paunaa5 / 8 "€21.92
ANVIL 0500010236 KUVA 94 Yläpalkki C-kiinnike, leveä kurkku, galvanoitu, 1600 lb | AD8CZJ 4HYG9 0500010236SinkittyGalvanisoitu teräs1600 paunaa3 / 4 "€25.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500009246 KUVA 94 Leveän kurkun yläpalkki, pallografiittivalurauta, 3/4 tuumaa
€21.50 / yksikkö