Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0362162802 Vähennysliitin 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa | AF9DNW 29VE68

ANVIL 0362162802 Vähennysliitin 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9DNW Malli: 0362162802Ristiviite: 29VE68

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.1-27 / 64 "
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.09
Laivan pituus (cm)4.09
Laivan leveys (cm)3.73
HS-koodi7307199060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaYhteyden tyyppiMateriaaliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0362175408 Pienennyskytkin 2 tuumaa x 1 tuuma taottu teräs | AF9CVN 29VE78 03621754083000Pistorasiahitsi-2-29 / 32 "2 "x 1"€70.34
ANVIL 0362175804 Pienennyskytkin 2 tuumaa x 1-1 / 4 tuumaa | AF9CVP 29VE79 03621758043000Pistorasiahitsi-2-29 / 32 "2 "x 1-1 / 4"€64.37
ANVIL 0362176208 Alennusliitin 2 tuumaa x 1-1/2 tuumaa | AF9CVQ 29VE80 03621762083000Pistorasiahitsi-2-29 / 32 "2 "x 1-1 / 2"€65.05
ANVIL 0362179202 Pienennyskytkin 2-1 / 2 tuumaa x 1 tuuma | AF9CVR 29VE86 03621792023000Pistorasiahitsi-3-35 / 64 "2-1 / 2 "x 1"€201.93
ANVIL 0361181209 Pienennyskytkin 4 tuumaa x 1-1 / 2 tuumaa | AF9DGA 29VC61 03611812093000kierteitetyt-5.5 "4 "x 1-1 / 2"€422.68
ANVIL 0361181308 Musta taotun teräksen supistusliitin, 4 x 2 putkeen | AF9DGB 29VC62 03611813083000kierteitetyt-5.5 "4 "x 2"€430.92
ANVIL 0361181407 Pienennyskytkin 4 tuumaa x 2-1 / 2 tuumaa | AF9DGC 29VC63 03611814073000kierteitetyt-5.5 "4 "x 2-1 / 2"€422.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0362162802 Vähennysliitin 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa
€27.92 / yksikkö