LINCOLN ELECTRIC K2269-3 Moniprosessinen hitsaaja Invertec 5-275a Dc | AA4AJQ 12C061

LINCOLN ELECTRIC K2269-3 Moniprosessinen hitsaaja Invertec 5-275a DC

Varastossa
Tuote: AA4AJQ Malli: K2269-3Ristiviite: 12C061

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,522.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoniprosessinen hitsaaja
Vahvistimet AC5-275 ampeeria DC
ToimintoTikku, TIG, talttaus
Hz50/60
panos208/230/460/575 ampeeria
Tulojännite28-31V
OCVN / A
Kokonaissyvyys20.25 "
Kokonaiskorkeus13.6 "
kokonaisleveys9"
Vaihe1 & 3
Nimellisteho275A/31V/35%, 250A/30V/60%, 200A/28V/100%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)51.44
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8515310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheHinta
LINCOLN ELECTRIC K2269-1 Moniprosessinen hitsaaja Invertec 5-275a Dc | AA4AJP 12C060 K2269-128-31V20.25 "13.6 "9"1 & 3€5,522.38
LINCOLN ELECTRIC K3461-1 moniprosessihitsauskone | CH6PXH 55EL84 K3461-1120V AC13.61 "8.91 "18.11 "1€1,390.90
Tarjouspyyntö
LINCOLN ELECTRIC K3608-4 moniprosessihitsauskone, Flextec 500X, tasavirta, Mig Pack W/Flex Feed 84 langansyöttölaite | CR9LYH 61UX99 K3608-4-----€20,426.88
LINCOLN ELECTRIC K3608-2 moniprosessihitsauskone, Flextec 500X, tasavirta, Mig Pack W/Lf-74 langansyöttölaite | CR9LYK 61UX98 K3608-2-----€18,378.86
LINCOLN ELECTRIC K3607-1 moniprosessihitsauskone, Flextec 500X, tasavirta, vain virtalähde | CR9LYL 61UX96 K3607-1-----€9,992.54
LINCOLN ELECTRIC K4499-1 moniprosessihitsauskone, Power Mig 140 Mp, tasavirta, Mig/Stick/Tig Pack | CR9LYP 61UY22 K4499-1-----€2,621.85
LINCOLN ELECTRIC K4467-1 Moniprosessihitsauskone, Power Mig 360Mp, Dc, Mig Pack | CR9LYQ 61UY19 K4467-1-----€12,978.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2269-3 Moniprosessinen hitsaaja Invertec 5-275a DC
€5,522.38 / yksikkö