ANVIL 0361513245 11/2 X 1 Galvanized 3000 Forged Steel Threaded Tee | BT9BYW

ANVIL 0361513245 11/2 x 1 galvanoitu 3000 taottu teräs kierre T-paita

Tuote: BT9BYW Malli: 0361513245
€229.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0311029201 Tee sinkitty teräs 150 1/8 Npt | AF8EGW 25CF54 03110292011 / 8 "€13.86
ANVIL 0311029409 Tee sinkitty teräs 150 1/4 tuumaa Npt | AF8EGX 25CF55 03110294091 / 4 "€12.13
ANVIL 0311029607 Tee sinkitty teräs 150 3/8 tuuman Npt | AF8EGY 25CF56 03110296073 / 8 "€12.29
ANVIL 0311029805 Tee sinkitty teräs 150 1/2 tuumaa Npt | AF8EGZ 25CF57 03110298051 / 2 "€7.59
ANVIL 0311030001 Tee sinkitty teräs 150 3/4 tuuman Npt | AF8EHA 25CF58 03110300013 / 4 "€13.34
ANVIL 0311030209 Tee sinkitty teräs 150 1 tuumaa Npt | AF8EHB 25CF59 03110302091"€19.95
ANVIL 0311030407 Tee sinkitty teräs 150 1-1 / 4 tuuman Npt | AF8EHC 25CF60 03110304071.25 "€32.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361513245 11/2 x 1 galvanoitu 3000 taottu teräs kierre T-paita
€229.22 / yksikkö