Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0311029201 Tee sinkitty teräs 150 1/8 Npt | AF8EGW 25CF54

ANVIL 0311029201 T -sinkitty teräs 150 1/8 In Npt

Varastossa
Tuote: AF8EGW Malli: 0311029201Ristiviite: 25CF54

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1 / 8 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0311029409 Tee sinkitty teräs 150 1/4 tuumaa Npt | AF8EGX 25CF55 03110294091 / 4 "€12.13
ANVIL 0311029607 Tee sinkitty teräs 150 3/8 tuuman Npt | AF8EGY 25CF56 03110296073 / 8 "€12.29
ANVIL 0311029805 Tee sinkitty teräs 150 1/2 tuumaa Npt | AF8EGZ 25CF57 03110298051 / 2 "€7.59
ANVIL 0311030001 Tee sinkitty teräs 150 3/4 tuuman Npt | AF8EHA 25CF58 03110300013 / 4 "€13.34
ANVIL 0311030209 Tee sinkitty teräs 150 1 tuumaa Npt | AF8EHB 25CF59 03110302091"€19.95
ANVIL 0311030407 Tee sinkitty teräs 150 1-1 / 4 tuuman Npt | AF8EHC 25CF60 03110304071.25 "€32.09
ANVIL 0311030605 Tee sinkitty teräs 150 1-1 / 2 tuumaa Npt | AF8EHD 25CF61 03110306051.5 "€42.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0311029201 T -sinkitty teräs 150 1/8 In Npt
€13.86 / yksikkö