Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361510563 2 sinkitty taottu teräs kierre T-paita | BT9BXB

ANVIL 0361510563 2 Sinkitty taottu teräskierretty t-paita

Varastossa
Tuote: BT9BXB Malli: 0361510563
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
€100.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2000 Series

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0311029201 Tee sinkitty teräs 150 1/8 Npt | AF8EGW 25CF54 03110292011 / 8 "€13.86
ANVIL 0311029409 Tee sinkitty teräs 150 1/4 tuumaa Npt | AF8EGX 25CF55 03110294091 / 4 "€12.13
ANVIL 0311029607 Tee sinkitty teräs 150 3/8 tuuman Npt | AF8EGY 25CF56 03110296073 / 8 "€12.29
ANVIL 0311029805 Tee sinkitty teräs 150 1/2 tuumaa Npt | AF8EGZ 25CF57 03110298051 / 2 "€7.59
ANVIL 0311030001 Tee sinkitty teräs 150 3/4 tuuman Npt | AF8EHA 25CF58 03110300013 / 4 "€13.34
ANVIL 0311030209 Tee sinkitty teräs 150 1 tuumaa Npt | AF8EHB 25CF59 03110302091"€19.95
ANVIL 0311030407 Tee sinkitty teräs 150 1-1 / 4 tuuman Npt | AF8EHC 25CF60 03110304071.25 "€32.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361510563 2 Sinkitty taottu teräskierretty t-paita
€100.64 / yksikkö