Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361500200 Unioni 1/8 tuuman taottu teräs | AF9DJW 29VD69

ANVIL 0361500200 Union 1/8 tuuman taottu teräs

Varastossa
Tuote: AF9DJW Malli: 0361500200Ristiviite: 29VD69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Kuusiokoko1-17 / 64 "
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.1-17 / 64 "
Putken koko1 / 8 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)4.29
Laivan pituus (cm)4.29
Laivan leveys (cm)3.76
HS-koodi7307199030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0361500408 FIG 2125 Putkiliitos, kierreliitos, taottu teräs | AF9DJX 29VD70 03615004081-31 / 64 "1-31 / 64 "1 / 4 "€32.67
ANVIL 0361500606 FIG 2125 Putkiliitos, FNPT-pääty, teräs, musta oksidi | AF9DJY 29VD71 03615006061-11 / 16 "1-11 / 16 "3 / 8 "€32.60
ANVIL 0361500804 FIG 2125 Putkiliitos, 1/2 In nimellinen, taottu teräs, FNPT | AF9DJZ 29VD72 03615008041-15 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "€30.36
ANVIL 0361501000 FIG 2125 Putkiliitos, 3/4 In nimellinen, kierreliitäntä | AF9DKA 29VD73 03615010002.375 "2.375 "3 / 4 "€36.58
ANVIL 0361501208 FIG 2125 Putkiliitos, taottu teräs, kierreliitos | AF9DKB 29VD74 03615012082-25 / 32 "2-25 / 32 "1"€45.43
ANVIL 0361501406 Taottu teräsliitos, luokka 3000, 1-1/4 putkessa, teräs | AF9DKC 29VD75 03615014063-23 / 64 "3-23 / 64 "1.25 "€77.66
ANVIL 0361501604 Kuva 2125 Putkiliitos, 1-1/2 In Pipe, Fnpt-päätyyny | AF9DKD 29VD76 03615016043-23 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "€90.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361500200 Union 1/8 tuuman taottu teräs
€29.79 / yksikkö