Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361332604 Kuusiokolo 1-1 / 2 tuumaa x 1 tuuma | AA6NHM 14J769

ANVIL 0361332604 Kuusiokoloruuvi 1-1/2 tuumaa x 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AA6NHM Malli: 0361332604Ristiviite: 14J769

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€17.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex holkki
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka6000
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kuusiokoko2"
Putken koko1-1 / 2 "x 1"
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaKuusiokokoPutken kokoHinta
ANVIL 0361330400 kuusioholkki 1/2 tuumaa x 1/4 tuumaa | AA6NHE 14J759 0361330400Taottu teräs600057 / 64 "1 / 2 "x 1 / 4"€5.18
ANVIL 0361330509 Kuusiokoloholkki 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AA6NHF 14J760 0361330509Taottu teräs600057 / 64 "1 / 2 "x 3 / 8"€5.17
ANVIL 0361330707 Kuusiholkki 3/4 tuumaa x 1/4 tuumaa | AA6NHG 14J761 0361330707Taottu teräs60001-1 / 16 "3 / 4 "x 1 / 4"€5.97
ANVIL 0361330905 Kuusioholkki 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa | AA6NHH 14J763 0361330905Taottu teräs60001-3 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"€6.14
ANVIL 0361333404 Kuusiholkki 2 tuumaa x 1-1 / 4 tuumaa | AA6NHT 14J775 0361333404Taottu teräs60002-33 / 64 "2 "x 1-1 / 4"€26.46
ANVIL 0361333503 Kuusiokoloruuvi 2 tuumaa x 1-1/2 tuumaa | AA6NHU 14J776 0361333503Taottu teräs60002.5 "2 "x 1-1 / 2"€27.80
ANVIL 0318905361 Kuusiokolo 1/4 x 1/8 tuumaa | AE2CHF 4WJJ6 0318905361Takorauta150-1 / 4 "x 1 / 8"€1.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361332604 Kuusiokoloruuvi 1-1/2 tuumaa x 1 tuuma
€17.96 / yksikkö