ANVIL 0361314602 Kuusiokoloruuvi, 4 tuuman taottu teräs | AF9DHH 29VD01

ANVIL 0361314602 Kuusiotulppa 4 tuumaa taottu teräs

Varastossa
Tuote: AF9DHH Malli: 0361314602Ristiviite: 29VD01

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€180.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiMNPT
rakentaminenVankka
Kuusiokoko4.625 "
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä0
Dia ulkopuolella.4.625 "
Putken koko4"
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)11.73
HS-koodi7307199060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaKuusiokokoDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
ANVIL 0361313802 Hex Head Plug taottu teräs 1-1 / 2 tuumaa | AA6NHC 14J752 036131380260002"-1.5 "-20 - 150 astetta F€17.63
ANVIL 0361314008 Kuusiopistoke 6000 2 tuumaa Npt | AA6NHD 14J753 036131400860002.5 "-2"-20 - 150 astetta F€27.52
ANVIL 0361312408 Kuusiokoloruuvi 1/8 tuuman taottu teräs | AF9DHB 29VC89 036131240830007 / 16 "7 / 16 "1 / 8 "-20 - 550 astetta F€2.70
ANVIL 0361312606 Kuusiokoloruuvi 1/4 tuuman taottu teräs | AF9DHC 29VC90 036131260630005 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "-20 - 550 astetta F€2.64
ANVIL 0361312804 Kuusiokoloruuvi 3/8 tuuman taottu teräs | AF9DHD 29VC91 0361312804300011 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "-20 - 550 astetta F€2.72
ANVIL 0361313604 Kuusiokoloruuvi 1-1 / 4 tuuman taottu teräs | AF9DHE 29VC95 036131360430001.75 "1.75 "1.25 "-20 - 550 astetta F€11.94
ANVIL 0361314206 Kuusiokoloruuvi 2-1 / 2 tuuman taottu teräs | AF9DHF 29VC98 036131420630003"3"2.5 "-20 - 550 astetta F€59.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361314602 Kuusiotulppa 4 tuumaa taottu teräs
€180.01 / yksikkö