Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361314008 Kuusiopistoke 6000 2 tuumaa Npt | AA6NHD 14J753

ANVIL 0361314008 Kuusiopistoke 6000 2 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AA6NHD Malli: 0361314008Ristiviite: 14J753
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
€27.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka6000
Yhteyden tyyppiMNPT
rakentaminenVankka
Kuusiokoko2.5 "
Putken koko2"
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.026
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)3.99
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaKuusiokokoDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
ANVIL 0361313802 Hex Head Plug taottu teräs 1-1 / 2 tuumaa | AA6NHC 14J752 036131380260002"-1.5 "-20 - 150 astetta F€17.63
ANVIL 0361312408 Kuusiokoloruuvi 1/8 tuuman taottu teräs | AF9DHB 29VC89 036131240830007 / 16 "7 / 16 "1 / 8 "-20 - 550 astetta F€2.70
ANVIL 0361312606 Kuusiokoloruuvi 1/4 tuuman taottu teräs | AF9DHC 29VC90 036131260630005 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "-20 - 550 astetta F€2.64
ANVIL 0361312804 Kuusiokoloruuvi 3/8 tuuman taottu teräs | AF9DHD 29VC91 0361312804300011 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "-20 - 550 astetta F€2.72
ANVIL 0361313604 Kuusiokoloruuvi 1-1 / 4 tuuman taottu teräs | AF9DHE 29VC95 036131360430001.75 "1.75 "1.25 "-20 - 550 astetta F€11.94
ANVIL 0361314206 Kuusiokoloruuvi 2-1 / 2 tuuman taottu teräs | AF9DHF 29VC98 036131420630003"3"2.5 "-20 - 550 astetta F€59.52
ANVIL 0361314404 Kuusiokoloruuvi 3 tuuman taottua terästä AF9DHG 29VC99 036131440430003.5 "3.5 "3"-20 - 550 astetta F€111.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361314008 Kuusiopistoke 6000 2 tuumaa Npt
€27.52 / yksikkö