Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361300809 Neliöpistoke 1/2 tuumaa | AA6NGV 14J744

ANVIL 0361300809 Neliömäinen tulppa 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6NGV Malli: 0361300809Ristiviite: 14J744

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka6000
Yhteyden tyyppiMNPT
rakentaminenVankka
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.39
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPutken kokoHinta
ANVIL 0361301005 Neliöpistoke 3/4 tuumaa | AA6NGW 14J745 0361301005Neliönpäätulppa3 / 4 "€4.90
ANVIL 0361301203 Neliöpistoke 1 tuumaa | AA6NGX 14J746 0361301203Neliönpäätulppa1"€7.51
ANVIL 0361301609 Neliöpistoke 1-1 / 2 tuumaa | AA6NGY 14J747 0361301609Neliönpäätulppa1.5 "€16.75
ANVIL 0319902409 3/4 sinkkilevy valurauta porattu neliömäinen tulppa | BT8KJT 0319902409Pistoke-€8.86
ANVIL 0819901810 1/2 galvanoitu takorauta porattu neliö Heavy Duty -tulppa | BT8LVA 0819901810Pistoke-€5.06
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG MSPlugs Solid Square Head -tulpat | CF4HJB KUVA MSPlugitPistoke--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361300809 Neliömäinen tulppa 1/2 tuumaa
€4.12 / yksikkö