Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361175003 Reduktori 1/4 x 1/8 taottua terästä | AF8YFV 29JE67

ANVIL 0361175003 Reduktori 1/4 x 1/8 taottua terästä

Varastossa
Tuote: AF8YFV Malli: 0361175003Ristiviite: 29JE67

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Putken koko1 / 4 "x 1 / 8"
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0361176407 Reduktori 1 x 3/4 tuuman taottu teräs | AB8VLG 29JE81 03611764071.75 "1 "x 3/4"€22.38
ANVIL 0361178205 Reduktori 2 x 3/4 tuuman taottua terästä | AB8VLH 29JE99 03611782053"2 "x 3/4"€57.17
ANVIL 0361175102 Reduktori 3/8 x 1/8 taottua terästä AF8YFW 29JE68 03611751027 / 8 "3 / 8 "x 1 / 8"€13.02
ANVIL 0361175201 Reduktori 3/8 x 1/4 tuumaa taottu teräs | AF8YFX 29JE69 03611752017 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"€14.54
ANVIL 0361175300 Vähennys 1/2 x 1/8 taottua terästä | AF8YFY 29JE70 03611753001.125 "1 / 2 "x 1 / 8"€13.60
ANVIL 0361175409 Reduktori 1/2 x 1/4 tuuman taottu teräs | AF8YFZ 29JE71 03611754091.125 "1 / 2 "x 1 / 4"€14.52
ANVIL 0361175508 Reduktori 1/2 x 3/8 tuuman taottu teräs | AF8YGA 29JE72 03611755081.125 "1 / 2 "x 3 / 8"€14.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361175003 Reduktori 1/4 x 1/8 taottua terästä
€12.43 / yksikkö