Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361167802 Puolikytkin 1/2 tuuman taottu teräs | AF8YFK 29JE58

ANVIL 0361167802 Puolikytkin 1/2 tuumaa taottu teräs

Varastossa
Tuote: AF8YFK Malli: 0361167802Ristiviite: 29JE58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikytkentä
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.1.125 "
Putken koko1 / 2 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)14.94
Laivan leveys (cm)14.94
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0361167208 Puolikytkin 1/8 tuuman taottu teräs | AF8YFG 29JE55 0361167208kierteitetyt5 / 8 "1 / 8 "€4.06
ANVIL 0361167406 Puolikytkin 1/4 tuuman taottu teräs | AF8YFH 29JE56 0361167406kierteitetyt3 / 4 "1 / 4 "€4.13
ANVIL 0361167604 Puolikytkin 3/8 tuuman taottu teräs | AF8YFJ 29JE57 0361167604kierteitetyt7 / 8 "3 / 8 "€4.27
ANVIL 0361168206 Musta taottu teräs puolikytkin, 2000 PSI Max paine | AF8YFM 29JE60 0361168206kierteitetyt1.75 "1"€7.88
ANVIL 0361168602 Puoliliitin, FNPT-liitäntä, taottu teräs, 1-1/2 In | AF8YFP 29JE62 0361168602kierteitetyt2.5 "1.5 "€18.32
ANVIL 0361168800 Musta taottu teräs puoliliitin, FNPT-liitäntä, 2 In | AF8YFQ 29JE63 0361168800kierteitetyt3"2"€23.17
ANVIL 0361169006 Puoliliitin, 2-1/2 tuumaa, musta taottu teräs, 1000 PSI | AF8YFR 29JE64 0361169006kierteitetyt3.625 "2.5 "€49.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361167802 Puolikytkin 1/2 tuumaa taottu teräs
€4.03 / yksikkö