Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361167604 Puolikytkin 3/8 tuuman taottu teräs | AF8YFJ 29JE57

ANVIL 0361167604 Puolikytkin 3/8 tuumaa taottu teräs

Varastossa
Tuote: AF8YFJ Malli: 0361167604Ristiviite: 29JE57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikytkentä
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Putken koko3 / 8 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0292
Laivan korkeus (cm)9.04
Laivan pituus (cm)13.49
Laivan leveys (cm)10.64
HS-koodi7307110030

Tuotteen yksityiskohdat:

Anvil 0361167604 puoliliitintä käytetään putkistojärjestelmissä kahden halkaisijaltaan 3/8 tuuman putken tai putken yhdistämiseen. Tätä puolikytkintä käytetään teollisissa sovelluksissa, kuten öljyssä ja kaasussa, putkistoissa ja rakentamisessa, joissa luotettavat ja turvalliset liitännät ovat välttämättömiä nesteen tai kaasun kuljetuksessa.

Ominaisuudet:

  • Tämä puolikytkimen erityinen liitosmuoto on suunniteltu nopeisiin ja turvallisiin liitäntöihin putkistojärjestelmissä.
  • Siinä on taottu teräsrakenne, joka tarjoaa korkean lujuuden ja kulutuskestävyyden.
  • Tässä luokan 3000 puolikytkimessä on NPT (kansallinen putkikierre), joka varmistaa kierreliitännät ja yhteensopivuuden yleisten putkistostandardien kanssa.
  • Sen molemmilla (A ja B) liitospuolella on naaraspuolinen sukupuoli, mikä varmistaa helpot, turvalliset ja vuotamattomat liitännät putkistossa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on luokan 3000 puolikytkimen merkitys?

A. Class 3000 -puoliliitin tarkoittaa korkeapaineluokitusta, mikä osoittaa sen soveltuvuuden käytettäväksi sovelluksissa, joissa vaaditaan lujia ja kestäviä liitoksia, joita löytyy tyypillisesti teollisuusympäristöistä tai järjestelmistä, joissa paineolosuhteet ovat korkeat.

K. Kuinka asennan Anvil 0361167604 -puoliliittimen?

A.

  • Varmista, että putken päät ovat puhtaat ja sileät.
  • Levitä kierretiivistettä yhteen putken päähän, jos sitä ei ole valmiiksi levitetty.
  • Kiinnitä puoliliitin tiukasti ensimmäiseen putkeen.
  • Kiinnitä toinen putki puoliliittimen toiseen päähän.
  • Kohdista ja kiristä liitokset tiukasti.
  • Käytä tarvittaessa teflonteippiä lisätiivistykseen.
  • Suorita painetesti vuotojen tarkistamiseksi.
  • Tarkasta asennus mahdollisten vuotojen varalta.
  • Ota järjestelmä käyttöön tarkoitetulla tavalla ja varmista, että se toimii oikein.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Anvil-puoliliitintä?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat materiaalien yhteensopivuus, koko, paineluokitus, standardien noudattaminen, soveltuvuus sovelluksiin, ympäristöolosuhteet, lämpötila-alue ja kemiallinen yhteensopivuus sen varmistamiseksi, että se täyttää putkistojärjestelmäsi erityisvaatimukset.

K. Kuinka huoltan Anvil 0361167604 -puoliliitintä?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen, vaurioiden tai korroosion varalta.
  • Kiinnitä kaikki löysät liitännät vuotojen estämiseksi.
  • Levitä uudelleen kierretiivistettä, jos se huononee.
  • Suorita testit yhteyden eheyden varmistamiseksi.
  • Pidä kytkin ja putket puhtaina.
  • Noudata varotoimia syövyttävissä olosuhteissa tai ulkotiloissa.
  • Vaihda, jos havaitset merkittävää kulumista tai vaurioita.
  • Noudata erityisiä huolto-ohjeita ja -määräyksiä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0361167208 Puolikytkin 1/8 tuuman taottu teräs | AF8YFG 29JE55 0361167208kierteitetyt5 / 8 "1 / 8 "€4.06
ANVIL 0361167406 Puolikytkin 1/4 tuuman taottu teräs | AF8YFH 29JE56 0361167406kierteitetyt3 / 4 "1 / 4 "€4.13
ANVIL 0361167802 Puolikytkin 1/2 tuuman taottu teräs | AF8YFK 29JE58 0361167802kierteitetyt1.125 "1 / 2 "€4.03
ANVIL 0361168206 Musta taottu teräs puolikytkin, 2000 PSI Max paine | AF8YFM 29JE60 0361168206kierteitetyt1.75 "1"€7.88
ANVIL 0361168602 Puoliliitin, FNPT-liitäntä, taottu teräs, 1-1/2 In | AF8YFP 29JE62 0361168602kierteitetyt2.5 "1.5 "€18.32
ANVIL 0361168800 Musta taottu teräs puoliliitin, FNPT-liitäntä, 2 In | AF8YFQ 29JE63 0361168800kierteitetyt3"2"€23.17
ANVIL 0361169006 Puoliliitin, 2-1/2 tuumaa, musta taottu teräs, 1000 PSI | AF8YFR 29JE64 0361169006kierteitetyt3.625 "2.5 "€49.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361167604 Puolikytkin 3/8 tuumaa taottu teräs
€4.27 / yksikkö