Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361123508 Pelkistävä tee 1 x 1 x 3/4 tuuman taottu teräs | AF8YDW 29JE21

ANVIL 0361123508 Vähennyspaita 1 x 1 x 3/4 tuuman taottu teräs

Varastossa
Tuote: AF8YDW Malli: 0361123508Ristiviite: 29JE21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.1"
Putken koko1 x 1 x 3/4 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.566
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
ANVIL 0310519608 Supistava T-paita, 1/2 X 1/2 X 1/4 tuuman putki, Fnpt-päätyyny | AA4DFX 12G051 0310519608-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-1/2 "x 1/2" x 1/4 "300 psi€43.63
ANVIL 0310520002 Takorautaputken supistava T-paita, Fnpt-päätyyli, 300 lbs. | AA4DFY 12G052 0310520002-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-3/4 "x 3/4" x 1/2 "300 psi€65.28
ANVIL 0310521208 FIG 1164R Putken supistava T-paita, temperrautaa, musta oksidi | AA4DFZ 12G053 0310521208-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-1 "x 1" x 3/4 "300 psi€80.34
ANVIL 0310521406 Kuva 1164R Putken supistava tee, 1 X 1 X 1/2 tuuman putki | AA4DGA 12G054 0310521406-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-1 "x 1" x 1/2 "300 psi€79.17
ANVIL 0310525209 Putken supistava T-paita, 2 x 2 x 1-1/2 tuumaa, Fnpt, 300 lbs. | AA4DGB 12G055 0310525209-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F-2 "x 2" x 1-1 / 2 "300 psi€192.62
ANVIL 0310525407 Supistava T-paita, Fnpt, 2 X 2 X 1-1/4 tuuman putki, luokka 300 | AA4DGC 12G056 0310525407-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F-2 "x 2" x 1-1 / 4 "300 psi€219.17
ANVIL 0310525605 Putken supistava T-paita, 2 X 2 X 1 tuuman nimellinen, FNPT-päätyyny | AA4DGD 12G057 0310525605-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F-2 "x 2" x 1 "300 psi€198.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361123508 Vähennyspaita 1 x 1 x 3/4 tuuman taottu teräs
€72.41 / yksikkö