Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361120009 1 In FNPT Black Forged Steel Tee, Carbon Steel Body | AF8YDQ 29JE11

ANVIL 0361120009 1 FNPT -musta taottu teräspaita, hiiliteräsrunko

Varastossa
Tuote: AF8YDQ Malli: 0361120009Ristiviite: 29JE11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.2.187 "
Putken koko1"
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.404
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaYhteyden tyyppiDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
ANVIL 0361224801 Teetaottu teräs, luokka 6000 1/2" NPT | AA6NGJ 14J734 03612248016000FNPT-1 / 2 "-20 - 150 astetta F€39.83
ANVIL 0361225006 Tee taottu teräs 6000 3/4 tuuman Npt | AA6NGK 14J735 03612250066000FNPT-3 / 4 "-20 - 150 astetta F€54.64
ANVIL 0361225204 Tee taottu teräs 6000 1 tuuman Npt | AA6NGL 14J736 03612252046000FNPT-1"-20 - 150 astetta F€93.27
ANVIL 0361225600 Tee taottu teräs 6000 1-1/2 tuumaa Npt | AA6NGM 14J737 03612256006000FNPT-1.5 "-20 - 150 astetta F€158.63
ANVIL 0361225808 Tee taottu teräs 6000 2 tuumaa Npt | AA6NGN 14J738 03612258086000FNPT-2"-20 - 150 astetta F€276.79
ANVIL 0361119001 1/8 In FNPT Black Forged Steel Tee, Black Oxide | AF8YDK 29JE06 03611190013000kierteitetyt7 / 8 "1 / 8 "-20 - 550 astetta F€25.40
ANVIL 0361119605 Musta taottu teräs T-paita, 3000 lb, FNPT-liitäntä, 3 reikää | AF8YDN 29JE09 03611196053000kierteitetyt1.5 "1 / 2 "-20 - 550 astetta F€25.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361120009 1 FNPT -musta taottu teräspaita, hiiliteräsrunko
€40.48 / yksikkö