Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0321201147 Kytkentä 3/4 tuuman putki 2 1/8 tuuman pituus | AD8LTH 4KWU4

ANVIL 0321201147 Kytkentä 3/4 tuuman putki 2 1/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD8LTH Malli: 0321201147Ristiviite: 4KWU4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentä, helppo kohdistus
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
Yhteyden tyyppiNPT
Max. Paine300 psi WOG
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7307923010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0321201105 Kytkin 1/8 tuumaa 1-1/8 tuumaa pituus Npt terästä | AD8LTD 4KWT9 03212011051 / 8 "€19.74
ANVIL 0321201113 Kytkentä 1/4 tuuman putki 1 5/8 tuumaa pituus | AD8LTE 4KWU1 03212011131 / 4 "€25.46
ANVIL 0321201121 Kytkentä 3/8 tuuman putki 1-5/8 tuumaa pituus | AD8LTF 4KWU2 03212011213 / 8 "€27.01
ANVIL 0321201139 Kytkentä 1/2 tuuman putki 2 1/8 tuuman pituus | AD8LTG 4KWU3 03212011391 / 2 "€39.70
ANVIL 0321201154 Kytkentä 1 tuuman putki 2 5/8 tuumaa pituus | AD8LTJ 4KWU5 03212011541"€57.29
ANVIL 0321201162 Liitin 1 1/4 tuuman putki 2 3/4 tuumaa | AD8LTK 4KWU6 03212011621.25 "€83.46
ANVIL 0321201170 Liitin 1 1/2 tuuman putki 2 3/4 tuumaa | AD8LTL 4KWU7 03212011701.5 "€84.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0321201147 Kytkentä 3/4 tuuman putki 2 1/8 tuuman pituus
€42.67 / yksikkö