Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0319911327 Pintaholkki 1 x 1/2 tuumaa Npt sinkitty

Varastossa
Tuote: AF8EMN Malli: 0319911327Ristiviite: 25CG76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.65 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 50 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvoholkki
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1 "x 1/2"
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTemp. alueHinta
ANVIL 0319911160 Pintaholkki 3/4 x 1/2 tuumaa Npt galvanoitu | AF8EML 25CG74 03199111603 / 4 "x 1 / 2"-20 - 150 astetta F€36.21
ANVIL 0319911301 Pintaholkki 1 x 3/4 tuumaa Npt sinkitty | AF8EMM 25CG75 03199113011 "x 3/4"-20 - 350 astetta F€37.66
ANVIL 0319911483 Pintaholkki 1-1/4 x 1 tuuma Npt sinkitty | AF8EMP 25CG77 03199114831-1 / 4 "x 1"-20 - 150 astetta F€53.46
ANVIL 0319911681 Pintaholkki 1-1/2 x 1-1/4 tuumaa Npt galvanoitu | AF8EMQ 25CG78 03199116811-1/2" x 1-1/4"-20 - 150 astetta F€67.83
ANVIL 0319911848 Pintaholkki 2 x 1-1/2 tuumaa Npt sinkitty | AF8EMR 25CG79 03199118482 "x 1-1 / 2"-20 - 150 astetta F€88.79
ANVIL 0319912044 Pintaholkki 2-1/2 x 2 tuumaa Npt galvanoitu | AF8EMT 25CG82 03199120442-1 / 2 "x 2"-20 - 350 astetta F€116.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0319911327 Pintaholkki 1 x 1/2 tuumaa Npt sinkitty
€36.65 / yksikkö