Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0319905485 Holkki, galvanoitu teräs, 1/2 tuumaa X 3/8 tuumaa kokoa | AF8YBD 29JD51

ANVIL 0319905485 Holkki, galvanoitu teräs, 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8YBD Malli: 0319905485Ristiviite: 29JD51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka300
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine2000 psi @ 150 astetta F WOG
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Putken koko1 / 2 "x 3 / 8"
Kylläinen höyrynpaine300 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0319905360 Holkki, galvanoitu teräs, 1/4 tuumaa X 1/8 tuumaa kokoa | AF8YBA 29JD48 03199053601 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"€1.79
ANVIL 0319905402 Holkki, galvanoitu teräs, 3/8 tuumaa X 1/4 tuumaa kokoa | AF8YBB 29JD49 03199054023 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"€2.27
ANVIL 0319905444 Holkki, galvanoitu teräs, 3/8 tuumaa X 1/8 tuumaa koko | AF8YBC 29JD50 03199054443 / 8 "3 / 8 "x 1 / 8"€2.03
ANVIL 0319905527 Holkki, galvanoitu teräs, 1/2 tuumaa X 1/4 tuumaa kokoa | AF8YBE 29JD52 03199055271 / 2 "1 / 2 "x 1 / 4"€3.56
ANVIL 0319905568 Holkki, galvanoitu teräs, 1/2 tuumaa X 1/8 tuumaa kokoa | AF8YBF 29JD53 03199055681 / 2 "1 / 2 "x 1 / 8"€3.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0319905485 Holkki, galvanoitu teräs, 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa
€3.71 / yksikkö