Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08320.031.0150 Carriage Bolt 5/16-18 X 1 1/2L, 100PK | AB9LCP 2DU45

APPROVED VENDOR U08320.031.0150 vaunun pultti 5/16-18 x 1 1/2L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9LCP Malli: U08320.031.0150Ristiviite: 2DU45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko21 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Pää Dia.0.719 "
Pään korkeus0.176 "
Head TypePyöreä
Pituus1.5 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Neliön korkeus0.187 "
Neliön leveys0.324 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7658
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.031.0150 vaunun pultti 5/16-18 x 1 1/2L, 100PK
€44.49 /pakkaus