Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0319901088 Korkki 5 tuumaa Npt sinkitty

Varastossa
Tuote: AF8ELU Malli: 0319901088Ristiviite: 25CG55

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€617.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko5"
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3975
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0319901161 Korkki 6 tuumaa Npt sinkitty | AB8AJV 25CG56 03199011616"€718.06
ANVIL 0319901005 Korkki 4 tuumaa Npt sinkitty | AF8ELT 25CG54 03199010054"€203.70
ANVIL 0319901344 1 Xh Galv Mi Aar Cap | BT8GHU 0319901344-€66.49
Tarjouspyyntö
ANVIL 0319901203 6 Sinkitty valurautakorkki | BT8GJJ 0319901203-€1,102.94
Tarjouspyyntö
ANVIL 0319901369 11/4 Xh Galv Mi Aar Cap | BT8KJJ 0319901369-€78.67
Tarjouspyyntö
ANVIL 0319901385 11/2 Xh Galv Mi Aar Cap | BT8MDB 0319901385-€110.29
Tarjouspyyntö
ANVIL 0319901302 1/2 Xh Galv Mi Aar Cap | BT8MKZ 0319901302-€40.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0319901088 Korkki 5 tuumaa Npt sinkitty
€617.37 / yksikkö