Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0313822082 Union 3/4 tuuman Npt sinkitty | AF8ENF 25CG95

ANVIL 0313822082 Unioni 3/4 tuumaa Npt sinkitty

Varastossa
Tuote: AF8ENF Malli: 0313822082Ristiviite: 25CG95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko3 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0313822009 Unioni 1/8 Npt: ssä sinkitty | AF8ENB 25CG91 03138220091 / 8 "€45.57
ANVIL 0313822025 Unioni 1/4 tuumaa Npt sinkitty | AF8ENC 25CG92 03138220251 / 4 "€46.25
ANVIL 0313822041 Union 3/8 tuuman Npt sinkitty | AF8END 25CG93 03138220413 / 8 "€30.12
ANVIL 0313822066 Liitos 1/2 tuuman Npt galvanoitu | AF8ENE 25CG94 03138220661 / 2 "€27.35
ANVIL 0313822108 Union 3/4 x 1/2 tuuman Npt galvanoitu | AF8FIN 25CG96 03138221083 / 4 "x 1 / 2"€55.81
ANVIL 0313822124 Union 1 tuuman Npt sinkitty | AF8ENH 25CG97 03138221241"€43.68
ANVIL 0313822140 Union 1-1 / 4 tuuman Npt sinkitty | AF8ENJ 25CG98 03138221401.25 "€60.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0313822082 Unioni 3/4 tuumaa Npt sinkitty
€35.84 / yksikkö