Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0312822083 Union, musta muokattava, 3/4 tuuman koko | AE2CKM 4WJT4

ANVIL 0312822083 Union, musta muokattava, 3/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AE2CKM Malli: 0312822083Ristiviite: 4WJT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko1.187 "
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307193060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoHinta
ANVIL 0312822000 Union, musta muokattava, 1/8 tuuman koko | AE2CKH 4WJR9 03128220005 / 16 "1 / 8 "€38.21
ANVIL 0312822026 Union, musta muokattava, 1/4 tuuman koko | AE2CKJ 4WJT1 03128220265 / 16 "1 / 4 "€35.15
ANVIL 0312822042 Union, musta muokattava, 3/8 tuuman koko | AE2CKK 4WJT2 031282204211 / 16 "3 / 8 "€24.99
ANVIL 0312822067 Union, musta muokattava, 1/2 tuuman koko | AE2CKL 4WJT3 031282206715 / 16 "1 / 2 "€26.08
ANVIL 0312822109 Unioni, musta muokattava, 3/4 tuumaa X 1/2 tuumaa kokoa | AE2CKN 4WJT5 03128221091.187 "3 / 4 "x 1 / 2"€44.47
ANVIL 0312822125 Union, musta muokattava, 1 tuuman koko | AE2CKP 4WJT6 03128221251.187 "1"€36.84
ANVIL 0312822141 Union, musta muokattava, 1-1/4 tuuman koko | AE2CKQ 4WJT7 03128221411-11 / 16 "1.25 "€56.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0312822083 Union, musta muokattava, 3/4 tuuman koko
€29.70 / yksikkö