Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0311105407 Lattialaippa 1 tuuma Npt sinkitty | AF8ELD 25CG41

ANVIL 0311105407 Lattialaippa 1 tuumaa Npt sinkitty

Varastossa
Tuote: AF8ELD Malli: 0311105407Ristiviite: 25CG41

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaippa
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.4"
Putken koko1"
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0311105001 Lattialaippa 1/2 tuumaa Npt sinkitty | AF8ELB 25CG39 03111050013.5 "1 / 2 "€55.60
ANVIL 0311105209 3/4 tuuman lattialaippa sinkitty | AF8ELC 25CG40 03111052093.5 "3 / 4 "€60.09
ANVIL 0311105605 Lattialaippa 1-1/4 tuumaa Npt sinkitty | AF8ELE 25CG42 03111056054"1.25 "€53.76
ANVIL 0311105803 Lattialaippa 1-1 / 2 tuumaa Npt sinkitty | AF8ELF 25CG43 03111058034.5 "1.5 "€85.90
ANVIL 0311106009 Lattialaippa 2 tuumaa Npt sinkitty | AF8ELG 25CG44 03111060095.5 "2"€110.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0311105407 Lattialaippa 1 tuumaa Npt sinkitty
€51.54 / yksikkö