Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0311095418 Jatko 1/2 tuumaa Npt sinkitty | AF8EKX 25CG35

ANVIL 0311095418 Jatko 1/2 tuuman Npt sinkitty

Varastossa
Tuote: AF8EKX Malli: 0311095418Ristiviite: 25CG35

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1 / 2 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)3.66
Laivan leveys (cm)3.66
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0311095426 Jatko 3/4 tuumaa Npt sinkitty | AF8EKY 25CG36 03110954263 / 4 "€35.39
ANVIL 0311095434 Jatke 1 tuuman Npt galvanoitu | AF8EKZ 25CG37 03110954341"€43.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0311095418 Jatko 1/2 tuuman Npt sinkitty
€23.87 / yksikkö