Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0311069405 Ristisinkitty takorauta 1/4 tuumaa | AF8YAJ 29JD33

ANVIL 0311069405 Ristisinkitty takorauta 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8YAJ Malli: 0311069405Ristiviite: 29JD33

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine2000 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANVIL 0311069207 Ristisinkitty takorauta 1/8 tuumaa | AF8YAH 29JD32 03110692072000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 8 "€40.53
ANVIL 0311069603 Ristisinkitty 3/8 tuumaa | AF8YAK 29JD34 03110696032000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 8 "€37.14
ANVIL 0311069801 Ristisinkitty 1/2 '' tempervalurauta | AF8YAL 29JD35 03110698012000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "€31.33
ANVIL 0311070007 ristisinkitty takorauta 3/4 tuumaa | AF8YAM 29JD36 03110700072000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "€39.48
ANVIL 0311070205 Ristisinkitty, tempervalmis 1 tuuma | AF8YAN 29JD37 03110702052000 psi @ 150 astetta F WOG1"€52.99
ANVIL 0311070403 Ristisinkitty sormirauta 1-1 / 4 tuumaa AF8YAP 29JD38 03110704031500 psi @ 150 astetta F WOG1.25 "€71.77
ANVIL 0311070601 Ristisinkitty sinkitty silitysrauta 1-1 / 2 tuumaa | AF8YAQ 29JD39 03110706011500 psi @ 150 astetta F WOG1.5 "€89.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0311069405 Ristisinkitty takorauta 1/4 tuumaa
€35.74 / yksikkö