Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0311062202 Street Tee sinkitty teräs 150 3/4 tuumaa | AF8EHQ 25CF72

ANVIL 0311062202 Street Tee sinkitty teräs 150 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8EHQ Malli: 0311062202Ristiviite: 25CF72

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStreet Tee
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko3 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKylläinen höyrynpaineTemp. alueHinta
ANVIL 0311061600 Street Tee galvanoitu teräs 150 1/8 tuumaa | AF8EHM 25CF69 03110616001 / 8 "150 psi-20 - 150 astetta F€34.11
ANVIL 0311061808 Street Tee 3/8 tuuman Npt sinkitty | AF8EHN 25CF70 03110618083 / 8 "150 psi-20 - 150 astetta F€37.71
ANVIL 0311062004 Street Tee galvanoitu teräs 150 1/2 tuumaa | AF8EHP 25CF71 03110620041 / 2 "150 psi-20 - 150 astetta F€36.09
ANVIL 0311062400 Street Tee Galvanoitu teräs 150 1 tuumaa | AF8EHR 25CF73 03110624001"150 psi-20 - 150 astetta F€47.16
ANVIL 0311062608 Street Tee Galvanizd Steel 150 1-1/4 tuumaa | AF8EHT 25CF74 03110626081.25 "150 psi-20 - 150 astetta F€76.97
ANVIL 0311062806 Street Tee 1-1/2 tuuman Npt galvanoitu | AF8EHU 25CF75 03110628061.5 "150 psi-20 - 150 astetta F€115.62
ANVIL 0311064208 Street Tee sinkitty teräs 150 2 tuumaa | AF8EHV 25CF77 03110642082"150 psi-20 - 150 astetta F€142.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0311062202 Street Tee sinkitty teräs 150 3/4 tuumaa
€33.44 / yksikkö