Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0311048607 Pelkistyssinkki sinkitty rauta 1 tuumaa x 1 tuumaa x 1-1 / 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8XYK Malli: 0311048607Ristiviite: 29JC76
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
€93.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine1500 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1 "x 1" x 1-1 / 2 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)33.35
Laivan leveys (cm)26.82
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineTemp. alueHinta
ANVIL 0311043202 Pelkistyssinkitty sinkitty rauta 1-1 / 4 x 1 x 1-1 / 4 | AF8XRT 29JC49 03110432023001500 psi @ 150 astetta F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1-1 / 4 "300 psi-20 - 150 astetta F€54.23
ANVIL 0311043400 Pelkistävä T-sinkitty rauta 1-1/4 tuumaa x 1 tuumaa x 1 tuumaa | AF8XRU 29JC50 03110434003001500 psi @ 150 astetta F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1 "300 psi-20 - 150 astetta F€42.49
ANVIL 0311043608 Pelkistyssinkitty sinkitty rauta 1-1 / 4 x 1 x 3/4 | AF8XRV 29JC51 03110436083001500 psi @ 150 astetta F WOG1-1 / 4 "x 1" x 3/4 "300 psi-20 - 150 astetta F€49.13
ANVIL 0311043806 Reducing Tee sinkitty rauta 1-1/4 x 1 x 1/2 | AF8XRW 29JC52 03110438063001500 psi @ 150 astetta F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1/2 "300 psi-20 - 150 astetta F€59.31
ANVIL 0311035802 Pelkistävä tee sinkitty rauta 1/4 x 1/4 x 1/8 | AF8XVW 29JC12 03110358023002000 psi @ 150 astetta F WOG1/4 "x 1/4" x 1/8 "300 psi-20 - 150 astetta F€28.30
ANVIL 0311036008 Pelkistyssinkitty sinkitty rauta 1/8 x 1/8 x 1/4 | AF8XVX 29JC13 03110360083002000 psi @ 150 astetta F WOG1/8 "x 1/8" x 1/4 "300 psi-20 - 150 astetta F€36.09
ANVIL 0311036206 Pelkistyssinkitty sinkitty rauta 3/8 x 3/8 x 1/4 | AF8XVY 29JC14 03110362063002000 psi @ 150 astetta F WOG3/8 "x 3/8" x 1/4 "300 psi-20 - 150 astetta F€20.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0311048607 Pelkistyssinkki sinkitty rauta 1 tuumaa x 1 tuumaa x 1-1 / 2 tuumaa
€93.32 / yksikkö