Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0311027205 Street Elbow, 45 Deg. Taivutettu, 1/2 tuuman Npt galvanoitu | AF8EGQ 25CF48

ANVIL 0311027205 Street Elbow, 45 Deg. Taivutettu, 1/2 tuuman Npt galvanoitu

Varastossa
Tuote: AF8EGQ Malli: 0311027205Ristiviite: 25CF48

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1 / 2 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPutken kokoTemp. alueHinta
ANVIL 0311028203 Street Elbow, 45 Deg. Taivutettu, 2 tuuman Npt galvanoitu | AB8AJT 25CF53 0311028203Katu kyynärpää, 45 astetta2"-20 - 150 astetta F€84.55
ANVIL 0311026603 Street Elbow, 45 Deg. Taivutus, 1/8 in Npt galvanoitu | AF8EGM 25CF45 0311026603Katu kyynärpää, 45 astetta1 / 8 "-20 - 150 astetta F€20.99
ANVIL 0311026801 Street Elbow, 45 Deg. Taivutettu, 1/4 tuuman Npt galvanoitu | AF8EGN 25CF46 0311026801Katu kyynärpää, 45 astetta1 / 4 "-20 - 150 astetta F€17.13
ANVIL 0311027007 Street Elbow, 45 Deg. Taivutettu, 3/8 tuuman Npt galvanoitu | AF8EGP 25CF47 0311027007Katu kyynärpää, 45 astetta3 / 8 "-65 - 250 astetta F€18.48
ANVIL 0311027403 Street Elbow, 45 Deg. Taivutettu, 3/4 tuuman Npt galvanoitu | AF8EGR 25CF49 0311027403Katu kyynärpää, 45 astetta3 / 4 "-65 - 250 astetta F€23.42
ANVIL 0311027601 Street Elbow, 45 Deg. Taivutettu, galvanoitu takorauta | AF8EGT 25CF50 0311027601Katu kyynärpää, 45 astetta1"-65 - 250 astetta F€27.72
ANVIL 0311027809 Street Elbow, 45 Deg. Taivutettu, 1-1/4 tuuman Npt galvanoitu | AF8EGU 25CF51 0311027809Katu kyynärpää, 45 astetta1.25 "-65 - 250 astetta F€46.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0311027205 Street Elbow, 45 Deg. Taivutettu, 1/2 tuuman Npt galvanoitu
€12.61 / yksikkö