Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0311024004 Kyynärpää 45 astetta 1-1/4 tuuman Npt galvanoitu | AF8EGD 25CF37

ANVIL 0311024004 Kyynärpää 45 astetta 1-1/4 tuuman Npt galvanoitu

Varastossa
Tuote: AF8EGD Malli: 0311024004Ristiviite: 25CF37

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1.25 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTemp. alueHinta
ANVIL 0311022800 Kyynärpää 45 astetta 1/8 In Npt Galvanized | AF8EFX 25CF31 03110228001 / 8 "-20 - 150 astetta F€15.29
ANVIL 0311023006 Kyynärpää 45 astetta 1/4 tuuman Npt galvanoitu | AF8EFY 25CF32 03110230061 / 4 "-20 - 150 astetta F€10.96
ANVIL 0311023204 Kyynärpää 45 astetta 3/8 tuuman Npt galvanoitu | AF8EFZ 25CF33 03110232043 / 8 "-20 - 150 astetta F€12.97
ANVIL 0311023402 Kyynärpää 45 astetta 1/2 tuuman Npt galvanoitu | AF8EGA 25CF34 03110234021 / 2 "-20 - 150 astetta F€9.90
ANVIL 0311023600 Kyynärpää 45 astetta 3/4 tuuman Npt galvanoitu | AF8EGB 25CF35 03110236003 / 4 "-20 - 150 astetta F€13.41
ANVIL 0311023808 Kyynärpää 45 astetta 1 tuuman Npt galvanoitu | AF8EGC 25CF36 03110238081"-20 - 150 astetta F€16.29
ANVIL 0311024202 Kyynärpää 45 astetta 1-1/2 tuuman Npt galvanoitu | AF8EGE 25CF38 03110242021.5 "-20 - 150 astetta F€33.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0311024004 Kyynärpää 45 astetta 1-1/4 tuuman Npt galvanoitu
€24.07 / yksikkö