Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0310510409 Kyynärpää 45 tempervalua 300 3/8 tuumaa Npt | AA4DEZ 12G030

ANVIL 0310510409 Kyynärpää 45 tempervalua 300 3/8 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AA4DEZ Malli: 0310510409Ristiviite: 12G030
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
€37.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliTakorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine2000 psi @ 150 astetta F
Putken koko3 / 8 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANVIL 0310510201 Kyynärpää 45 tempervalurauta 300 1/4 tuumaa Npt | AA4DEY 12G029 03105102012000 psi @ 150 astetta F1 / 4 "€37.00
ANVIL 0310510607 Kyynärpää 45 tempervalua 300 1/2 tuumaa Npt | AA4DFA 12G031 03105106072000 psi @ 150 astetta F1 / 2 "€42.25
ANVIL 0310510805 Kyynärpää 45 tempervalurauta 300 3/4 tuumaa Npt | AA4DFB 12G032 03105108052000 psi @ 150 astetta F3 / 4 "€44.73
ANVIL 0310511001 Kyynärpää 45 tempervalurauta 300 1 tuumaa Npt | AA4DFC 12G033 03105110012000 psi @ 150 astetta F1"€49.35
ANVIL 0310511209 Kyynärpää 45 Takorauta 300 1-1/4 tuumaa | AA4DFD 12G034 03105112091500 psi @ 150 astetta F1.25 "€78.67
ANVIL 0310511407 Kyynärpää 45 takorauta 300 1-1/2 tuumaa | AA4DFE 12G035 03105114071500 psi @ 150 astetta F1.5 "€98.46
ANVIL 0310511605 Kyynärpää 45 tempervalurauta 300 2 tuumaa Npt | AA4DFF 12G036 03105116051500 psi @ 150 astetta F2"€160.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0310510409 Kyynärpää 45 tempervalua 300 3/8 tuumaa Npt
€37.08 / yksikkö