Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0310085204 Reduktori 150 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa | AE2CDU 4WHY8

ANVIL 0310085204 Reduktori 150 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2CDU Malli: 0310085204Ristiviite: 4WHY8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdekytkin
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko3 / 8 "x 1 / 8"
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307193060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
ANVIL 0310541206 Pelkistin Takorauta 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AA4DGT 12G070 03105412063002000 psi @ 150 astetta F3 / 8 "x 1 / 4"300 psi€30.45
ANVIL 0310541404 Takaraudat 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AA4DGU 12G071 03105414043002000 psi @ 150 astetta F1 / 2 "x 3 / 8"300 psi€36.38
ANVIL 0310541602 Takaraudat 1/2 tuumaa x 1/4 tuumaa | AA4DGV 12G072 03105416023002000 psi @ 150 astetta F1 / 2 "x 1 / 4"300 psi€38.84
ANVIL 0310541800 Pelkistin Takorauta 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa | AA4DGW 12G073 03105418003002000 psi @ 150 astetta F3 / 4 "x 1 / 2"300 psi€36.38
ANVIL 0310542006 Reduktori, tempervalurauta 3/4 tuumaa x 3/8 tuumaa | AA4DGX 12G074 03105420063002000 psi @ 150 astetta F3 / 4 "x 3 / 8"300 psi€57.32
ANVIL 0310542204 Reduktori, tempervalurauta 3/4 tuumaa x 1/4 tuumaa | AA4DGY 12G075 03105422043002000 psi @ 150 astetta F3 / 4 "x 1 / 4"300 psi€51.75
ANVIL 0310542402 Reduktori, tempervalua 1 tuumaa x 3/4 tuumaa | AA4DGZ 12G076 03105424023002000 psi @ 150 astetta F1 "x 3/4"300 psi€47.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0310085204 Reduktori 150 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa
€13.91 / yksikkö