Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0310070800 Cross, musta temperrauta 150, 2 tuumaa koko | AE2CCT 4WHW2

ANVIL 0310070800 risti, musta takorauta 150, koko 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2CCT Malli: 0310070800Ristiviite: 4WHW2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko2"
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0310069208 Risti, musta temperrauta 150, 1/8 tuuman koko | AE2CCJ 4WHV3 03100692081 / 8 "€30.87
ANVIL 0310069406 Risti, musta takorauta 150, 1/4 tuuman koko | AE2CCK 4WHV4 03100694061 / 4 "€23.68
ANVIL 0310069604 Risti, musta takorauta 150, 3/8 tuumaa koko | AE2CCL 4WHV5 03100696043 / 8 "€29.77
ANVIL 0310069802 Risti, musta takorauta 150, 1/2 tuuman koko | AE2CCM 4WHV6 03100698021 / 2 "€22.97
ANVIL 0310070008 Risti, musta takorauta 150, 3/4 tuuman koko | AE2CCN 4WHV7 03100700083 / 4 "€30.62
ANVIL 0310070206 Risti, musta takorauta 150, 1 tuuman koko | AE2CCP 4WHV8 03100702061"€36.05
ANVIL 0310070404 Risti, musta takorauta 150, 1-1/4 tuumaa | AE2CCQ 4WHV9 03100704041.25 "€58.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0310070800 risti, musta takorauta 150, koko 2 tuumaa
€118.58 / yksikkö