Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0310023205 45 Deg. Kyynärpää, 3/8 tuuman koko | AE2BVD 4WGX4

ANVIL 0310023205 45 Deg. Kyynärpää, 3/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AE2BVD Malli: 0310023205Ristiviite: 4WGX4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko3 / 8 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0310022801 45 Deg. Kyynärpää, 1/8 tuuman koko | AE2BVB 4WGX2 03100228011 / 8 "€10.61
ANVIL 0310023007 45 Deg. Kyynärpää, 1/4 tuuman koko | AE2BVC 4WGX3 03100230071 / 4 "€11.98
ANVIL 0310023403 45 Deg. Kyynärpää, 1/2 tuuman koko | AE2BVE 4WGX5 03100234031 / 2 "€8.28
ANVIL 0310023601 45 Deg. Kyynärpää, 3/4 tuuman koko | AE2BVF 4WGX6 03100236013 / 4 "€10.59
ANVIL 0310023809 45 Deg. Kyynärpää, 1 tuuman koko | AE2BVG 4WGX7 03100238091"€13.70
ANVIL 0310024005 45 Deg. Kyynärpää, 1-1/4 tuuman koko | AE2BVH 4WGX8 03100240051.25 "€22.34
ANVIL 0310024203 45 Deg. Kyynärpää, 1-1/2 tuuman koko | AE2BVJ 4WGX9 03100242031.5 "€26.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0310023205 45 Deg. Kyynärpää, 3/8 tuuman koko
€11.80 / yksikkö