Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0310006804 90 Deg. Pienentävä kyynärpää, musta, 1/4 x 1/8 tuuman koko | AE2BTB 4WGR1

ANVIL 0310006804 90 astetta Pienentävä kyynärpää, musta, 1/4 x 1/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AE2BTB Malli: 0310006804Ristiviite: 4WGR1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienentävä kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1 / 4 "x 1 / 8"
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0310007000 90 Deg. Pienentävä kyynärpää, musta, koko 3/8 x 1/4 tuumaa | AE2BTC 4WGR2 03100070003 / 8 "x 1 / 4"€9.96
ANVIL 0310007208 90 Deg. Pienentävä kyynärpää, musta, koko 3/8 x 1/8 tuumaa | AE2BTD 4WGR3 03100072083 / 8 "x 1 / 8"€20.55
ANVIL 0310007406 90 Deg. Pienentävä kyynärpää, musta, 1/2 x 3/8 tuuman koko | AE2BTE 4WGR4 03100074061 / 2 "x 3 / 8"€9.15
ANVIL 0310007604 90 Deg. Pienentävä kyynärpää, musta, 1/2 x 1/4 tuuman koko | AE2BTF 4WGR5 03100076041 / 2 "x 1 / 4"€9.61
ANVIL 0310007802 90 Deg. Pienentävä kyynärpää, musta, koko 3/4 x 1/2 tuumaa | AE2BTG 4WGR6 03100078023 / 4 "x 1 / 2"€9.28
ANVIL 0310008008 90 Deg. Pienentävä kyynärpää, musta, koko 3/4 x 3/8 tuumaa | AE2BTH 4WGR7 03100080083 / 4 "x 3 / 8"€13.36
ANVIL 0310008206 90 Deg. Pienentävä kyynärpää, musta, koko 3/4 x 1/4 tuumaa | AE2BTJ 4WGR8 03100082063 / 4 "x 1 / 4"€15.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0310006804 90 astetta Pienentävä kyynärpää, musta, 1/4 x 1/8 tuuman koko
€14.18 / yksikkö